ESCO earmuffs

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-5657-82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Manufacturer: 3M*Model number: H9A*Sound insulation: 25dB*Material: Cushion part cover material/PVC, cup part material/ABS resin*Applications: Asbestos removal, welding, polishing*Weight: Approx. 210g*Color: Yellow*Headband Type *JIS T8161 EM compliant *Can be used in noisy environments up to 98dB *Cup can be adjusted up and down

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan