ESCO Ear muff (small)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorBlack x red
Mass (g)280
Sound Insulation Value (dB)22
TypeHeadband type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Earmuffs of a size that fits the narrow side.
The cup can be adjusted up and down.
Feature
Specification
Thin cup

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan