MIDORI ANZEN Disposable nitrile gloves, thick, long (50 pieces) (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp719.900
Spesifikasi
ColorBlue
Food Sanitation ActConformity
Overall Length (cm)28
Quantity (sheets)50
Thickness (mm)0.2
With or Without PowderNon powder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is a long type that covers up to the cuffs.
Anti-slip fingertips.
It is a thick type.
Use
Food processing, food supermarkets, school lunch centers, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan