ESCO detachable holder

Sebelum PPN:
Rp259.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Manufacturer: TJM Design (TaJIma) *Model number: SF-LHLD *Size (mm): 84 x 47 x 23 (H) *Belt loop width: 50mm *Type: For left side *Weight (g): 37 *Material: Main body /ABS resin ring part/steel *Installation weight: within 3kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan