ESCO Cutter knife holder

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Belt Loop Width (mm)70
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)65x45x210
Mass (g)76
MaterialCowhide (black dyed)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This two-tiered cutter knife holder features double stitched leather, so it will not lose its shape even after prolonged use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan