Tsuyoron (Fujii Electric) Body Belt Type Litra (Retractable Lanyard)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Hook Opening (mm)50
Mass (kg)1.2
TypeFor body belt type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* For those with equipment weight up to 100 kg.
Feature
Comes with a first-class shock absorber. A simple winder type lanyard without a lock function.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan