Tsuyoron (Fujii Electric) Body Belt Type Fall Protection Equipment 2-way Retra (Standard Type)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)50
BuckleSlide buckle
HookFS-99, shock absorber
Lanyard1 hook
Lanyard Width (mm)15
MethodWoven rope
TypeRewind type
Type of Shock AbsorberFirst kind

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Uses steel hooks and buckles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan