Tsuyoron (Fujii Electric) Body Belt (Steel Buckle)

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
ColorCamouflage silver
Length (mm)1200
Mass (g)270
Trusco Part No.163-8240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a standard type replacement belt.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan