DIC PLASTIC AA23 Light God

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ClassificationFor use against flying or falling objects/Includes protective liner when dropped
Color[Hat body] Light gray [Visor] Smoke
Head Circumference (cm)53~62
InteriorHA8
Mass (g)315
Material[Shell] ABS [Visor] PC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Liner] In-mold shell integrated type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan