ESCO 40mm Safety belt (with reflective tape / neon yellow)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7984-24
Belt Length (mm)710~2700
Belt Width (mm)40
BuckleOne-touch type
ColorNeon yellow
Material (Reflector)Scotch light

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With high brightness reflective material, it is highly visible and safe even at night.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan