ESCO Lower Back Supporter [M] (Korset Pinggang)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3896-63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Concentrated compression on the back, non-slip material on the back and abdomen, and thin elastic material on the side of the pro type relieves unnecessary pressure on the abdomen.
Feature
Specification
*Material: Polyester, nylon *Size: M *Ilium circumference: 80-100cm *Belt width: 250mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan