ESCO Welding Helmet #9-#13/111x42mm Arc (Masker Las)

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7923-70
Grain Size AdjustmentReturn time adjustment: Stepless adjustment
Lens Size (mm)111x42
Mass (g)490
Power SupplySolar battery, 3V lithium battery (CR-2032) x 2 (included)
Shade No.Welding: # 9 to # 13, Normal: # 3
Shading Speed (s)1/25000 seconds

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan