ESCO Welding Helmet #4-#12 Arc Blue Filter/Wide (Masker Las)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7923-71
Dimensions (mm)250(W)x270(D)x340(H)
Field of View (mm)Center: 115 (W) x 85 (H), both sides: 68 (W) x 35-80 (H)
Lens Size (mm)Center: 115 x 85, both sides: 68 x 35-80
Mass (g)660
Power SupplySolar battery + lithium battery (CR2450) x 2
Return Speed (s)0.1-1.0 (stepless adjustment)
Shade No.Before shading # 3, after shading Central panel # 4 to # 8 # 8 to # 12 (changeover switch), both sides panel # 10
Shading Speed (s)1/25000 seconds

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TIG/MAG/MIG/stick welding/cutting and polishing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan