ESCO # 9- # 13 LCD shading cartridge (for welded surface / blue) (Filter Gelap)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7923-84
Dimensions (mm)108(W)x10(D)x50.8(H)
Grain Size AdjustmentReturn speed: Unauthorized floor adjustment
Lens ColorBlue
Mass (g)102
Shade No.#9~#13
Shading Speed (s)Shading speed: 1/10000 seconds
Specifications / ApplicationsHand bar welding / TIG / MIG / MAG compatible
area-of-Field-of-view_dimension (mm)92x34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan