FISCH Electrical Impact Drill (Mesin Bor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Chuck Capacity (mm)13
Maximum Drill Diameter Wood (mm)25
Maximum Drilling Diameter Concrete (mm)10
Maximum Drilling Diameter Steel (mm)8
No Load Speed (r/minute)0-3800
Rated Frequency (Hz)50/60
Rated Input Power (W)500
Rated Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Soft touch grip handle, 2 direction reversing switch with Lock-On button, Powerfull and low wattage – 500 watt, 2 functions; drilling and hammering mode.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan