FISCH Cordless Mini Angle Grinder (Mesin Gerinda Mini Baterai)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Battery (qty)2
Bore Size (mm)10
Disc Diameter (mm)76
Grinding Spindle ThreadM5
No Load Speed (rpm)19500
Voltage (V)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan