SUNHAYATO Universal substrate ICB-1000 series

Sebelum PPN:
Rp5.399.900 - Rp6.199.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.54
Circuit Board Dimensions, Length x Width (mm)325x460
Display PatternDot
Material (Circuit Board)Glass epoxy
Wall Thickness (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan