Bit Trade One Transparent seal type touch switch Simple type

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm)Substrate outer shape: 34.5 x 25.5 x 12 (excluding protrusions and wiring), film outer shape: 27 x 30 x 0.075 (excluding protrusions)
Number of switches1
OutputRelay contact output (rated 1A 24VDC / 0.5A 125VAC)
Switch OperationSwitchable between momentary and alternate
Voltage Rating (V)5~12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Touch sensor method: Capacitive type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan