NKK Switches (formerly Nippon Kaikei) Toggle Switch Latching Double Pole Double Throw DPDT PCB 0.4 VA

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0357-82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Contact Configuration: Double Pole Double Throw (DPDT)*Switch Action: Latching*Contact Current Rating: 0.4 VA*Mounting Type: PCB*Terminal Type: PC Terminal*Illumination: None*Panel Cutout Diameter: 6.5mm*Actuator Length: 10.5mm*Rated Voltage: 48V ac/dc*Contact Resistance: 50mΩ*Operating Temperature Range: -10 -> +70°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan