Shinohara Electric thermostat

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Capacity (A)20 (AC 250V (resistive load) AC only, contacts)
ContactCM: Common (common), HT: Heating (heater setting value or more OFF), CL: Cooling (ventilation fan setting value or more ON)
Insulation Resistance (MΩ)100 or more at DC500V megger
Mass (g)90
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Temperature Setting (°C)0~120
Withstand Voltage (V/minute)AC1500 (between ground)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan