NKK Switches (formerly Nippon Kaikei) Super bright LED (for YB, YB2) (Brightness level 1)

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)2.54x3.4x6.6
Maximum Reverse Voltage (V)4
Operating Current (mA)(Maximum) 40, (Recommended) 26
Operating Temperature Range (°C)-25~50
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ForFor YB, YB2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Brightness level 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan