Kokusai Dengyo Solenoid with limit switch

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
CableVCTF4 core x 0.75mm2 x 300mm
Energization rate1/6
Insulation ResistanceDC500V 100MΩ or more
Maximum stroke (mm)20
Mounting Sidehorizontal or vertical
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)AC200(50/60Hz)
Temperature riseBelow 65°C
Type of InsulationJIS C4552 E class insulation equivalent
Type of Operationtensile type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*The minimum load for the microswitch is DC15V, 0.1A.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan