SHINDENGEN Shindengen Electric, Rectifier Diode, 3.1A, 40V Surface Mount, 3-Pin E-Pack

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mounting Type = Surface Mount Package Type = E-Pack
Maximum continuous forward current = 3.1A
Peak reverse repetitive voltage = 40V
Diode Configuration = Single Diode Type = Number of Schottky Pins = 3
Peak non-repetitive forward surge current = 80A
Shindengen Schottky Barrier Diode

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan