NIDEK Components (formerly Nidec Copal Electronics/Fujisoku) Semi-fixed resistor Nidec Copal Electronics, 20kΩ, 0.75W

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum Resistance = 20kΩ Turns = 1 Mounting Type = Through Hole Power Rating = 0.75W Termination Style = Pin Length = 12.5mm Depth = 8.8mm Height = 13.6mm Dimensions = 12.5 x 8.8 x 13.6mm Shaft Diameter = 4.9mm Acceptance Difference = ±10% Temperature coefficient = ±100ppm/°C Cermet trimmer RJ-13 series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan