NIDEK Components (formerly Nidec Copal Electronics/Fujisoku) Semi-fixed resistor Nidec Copal Electronics, 1kΩ, 0.125W

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Max Resistance = 1kΩ Turns = 5 Mounting Type = Surface Mount Power Rating = 0.125W Termination Style = J-Hook Length = 3.9mm Depth = 3.9mm Height = 3.4mm Dimensions = 3.9 x 3.9 x 3.4mm Shaft Diameter = 1.3 mm Tolerance = ±20% Maximum operating temperature = +150°C Cermet trimmer SM-31 series (5-rotation type). 3mm size multi-rotation trimmer (5-rotation type). Washable Compatible with lead-free and cadmium-free

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan