NIDEK Components (formerly Nidec Copal Electronics/Fujisoku) Semi-fixed resistor Nidec Copal Electronics, 100kΩ, 0.75W

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum Resistance = 100kΩ Turns = 1 Mounting Type = Through Hole Power Rating = 0.75W Termination Style = Pin Height = 6.3mm Dimensions = 12.4 (Dia.) x 6.3mm Shaft Diameter = 4.9 mm Diameter = 12.4mm Tolerance = ± 10% temperature coefficient = ±100ppm/°C Cermet trimmer RJ-13 series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan