Kyohritsu Electronic Industry QI connector 2 rows

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.54
Height (mm)2.5
Insulation Resistance (MΩ)1000
Length (mm)14
Number of Poles3 pins x 2 rows (6 pins)
Rated Current (A)3(AC/DC)
Suitable For[Contact pin] QI-ZU / QI-PC
Temperature Range (°C)-40~105
Width (mm)7.62
Withstand Voltage (V/minute)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
QI connector housing used for internal wiring of PC (motherboard). 6 pins (3 pins x 2 rows), 2.54 mm pitch, contact pins sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan