Kyohritsu Electronic Industry QI cable single pin socket 10 color set

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
Allowable Current (A)3A(MAX)
Allowed Voltage (V)AC/DC250(MAX)
Cable Length (mm)150
Cable Type1S (Socket) -Z (5mm soldering)
Cell Spacing (mm)2.54
Set Contents1 piece each for brown / red / orange / yellow / green / blue / purple / gray / white / black

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A socket type that can be inserted into a header pin, box plug, etc. One side is a soldered wire without a connector, so it can be soldered directly to the board or inserted into a breadboard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan