Kyohritsu Electronic Industry QI cable 3S-3S

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
CableUL1007AWG26
Cable Length (mm)300
Cable Type3S (Socket) -3S (Socket)
Cell Spacing (mm)2.54
Color[Wiring] brown / red / orange

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A versatile cable that is convenient for input / output wiring for breadboards, evaluation boards, modules, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan