Kyohritsu Electronic Industry QI cable 2P-1P × 2

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
CableUL1007AWG26
Cable Length (mm)300
Cable Type2P (plug)-1P x 2 (plug)
Cell Spacing (mm)2.54
Color[Wiring] Black / Red

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A versatile cable that is convenient for input / output wiring for breadboards, evaluation boards, modules, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan