Kyohritsu Electronic Industry Plug contact pin for QI connector

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Applicable ConnectorQI connector series (2.54mm pitch)
Applicable wire range AWG (#)24~28
Insulation Resistance (MΩ)1000
Rated Current (A)3(AC/DC)
Rated Voltage (V)250
Temperature Range (°C)-25~85
Withstand Voltage (V/minute)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plug contact pin for QI connector. Compatible wires are AWG24 to 28.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan