NKK Switches (formerly Nippon Kaikei) NKK Switches Pushbutton Switches 125 A

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationSinglePoleSingleThrow(SPST)
Contact Rated Voltage (V)24
LED ColorRed
Mounting MethodThrough hole
Operating Temperature (°C)70
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Switch OperationOff-(On)
Voltage (V)[Lighting] DC2.8
contact Current Rating (A)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Illumination] Available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan