Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Wirewound Inductor (Surface Mount), 17.2 μH, 40.5 (Dia.) X 18mm

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inductance = 17.2 μH Height = 18mm Diameter = 40.5mm Dimensions = 40.5 (Dia.) x 18mm Core material = Nanocrystalline mold type = Y amorphous core LRF. High permeability core using ultrafine crystalline soft magnetic alloy with small number of turns For noise suppression of large impedance signal lines and AC/DC power lines

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan