Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Multilayer Ceramic Capacitor (MLCC) 25V dc 22μF ± 20%

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 22μF Voltage = 25V dc Package/Case = 2220 Mounting Type = Surface Mount Temperature Characteristics = X7R Tolerance = ±20% Dimensions = 5.7 x 5 x 2.8mm Length = 5.7mm Depth = 5mm Height = 2.8mm Tolerance (minus) = -20% Tolerance (plus) = +20% Minimum operating temperature = -55°C Large capacity NTS series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan