Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Metal Oxide Varistor, 270V, 800A

Sebelum PPN:
Rp109.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Varistor Voltage = 270V Maximum AC Voltage Rating = 175V Maximum DC Voltage Rating = 225V Limiting Voltage = 415V Clamping Current = 5A Energy = 8J Diameter = 11.5mm Maximum Surge Current = 800A Capacitance = 100pF Thickness = 5.1mm Dimensions = 11.5 ( Dia.) x 5.1mm Lead pitch = 7.5mm Small varistor TNR Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan