Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Electrolytic capacitor 680μF

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 50V dc, Mounting type: Through hole, Dimension: 12.5 x 30mm, Length: 30mm, Operating temperature Min: -40°C, Lead pitch: 5mm, Lead diameter: 0.6mm, Series: KY, Diameter: 12.5mm, Equivalent series resistance: 30mΩ, ripple current: 2310mArms, leakage current: 340 μA, tolerance: ±20%, tolerance (minus): -20%, technology: electrolysis, KY series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan