Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Electrolytic capacitor 6800μF

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp389.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 50V dc, Mounting type: Through hole, Dimensions: 26.4 (Dia.) x 50mm, Height: 50mm, Operating temperature Max: +105°C, Lead pitch: 10mm, Lead length: 4mm, Series: KMH, Diameter : 26.4mm, Ripple current: 3.3Arms, Leakage current: 3mA, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Tolerance (plus): +20%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan