Nippon Chemi Con Electrolytic Capacitor 470μF (Elco)

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp509.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 50V dc, Mounting type: Through hole, Dimensions: 16.5 (Dia.) x 16.5mm, Height: 16.5mm, Operating temperature Min: -40°C, Lead pitch: 7.5mm, Lead length: 15mm, Life: 2000h, Diameter: 16.5mm, Ripple current: 745mArms, Leakage current: 3 μA, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Polarity: Polarity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan