Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Electrolytic capacitor 33μF

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 35V dc, Mounting type: Surface mount, Dimensions: 6.3 x 5.8mm, Height: 5.8mm, Operating temperature Min: -55°C, Lead pitch: 1.9mm, Lead diameter: 0.5 -> 0.8mm, Structure: Cylinder type , Diameter: 6.3 mm, Equivalent series resistance: 360 mΩ, Ripple current: 240 mArms, Leakage current: 3 μA, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Tolerance (plus): 20%, MZA series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan