Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Electrolytic capacitor 100μF

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp569.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 400V dc, Mounting type: Through hole, Dimensions: 18.5 (Dia.) x 33mm, Height: 33mm, Operating temperature Min: -40°C, Lead pitch: 7.5mm, Lead length: 15mm, Life: 10000h, Diameter: 18.5 mm, Ripple current: 1720 mArms, Leakage current: 1700 μA, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Technology: Electrolysis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan