Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con electrolytic capacitor 10000μF

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp739.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 35V dc, Mounting type: Through hole, Dimensions: 36 (Dia.) x 30mm, Height: 30mm, Operating temperature Min: -40°C, Lead pitch: 10mm, Lead length: 4mm, Series: KMH, Diameter : 36mm, Ripple current: 2.91Arms, Leakage current: 3mA, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Dielectric loss tangent: 0.25%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan