Nippon Chemi Con Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor 470μF (Elco)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 16V dc * Mounting type: through hole * Dimension: 10 Dia. X 11.5mm * Height: 11.5mm * Package / Case: JB5 * Lead pitch: 5mm * Lead length: 15mm * Series: PSF * Diameter: 10mm * Equivalent series resistance: 10mΩ * Ripple current: 6100mArms * Leakage current: 1.5mA * Tolerance: ± 20% * Tolerance (minus): -20% * Polarity: Polarity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan