Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con conductive polymer aluminum electrolytic capacitor 270μF

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 16V dc, Mounting type: Through hole, Dimension: 6.3 Dia. x 8mm, Height: 8mm, Operating temperature Min: -55°C, Lead pitch: 2.5mm, Lead length: 15mm, Series: PSG, Diameter: 6.3mm, Equivalent series resistance: 15mΩ, Ripple current: 3800mArms, Leakage current: 500μA, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Technology: Polymer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan