Nippon Chemi Con Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor 2200μF (Elco)

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 16V dc, Mounting type: Through hole, Dimensions: 10 Dia. x 20mm, Height: 20mm, Operating temperature Max: +105°C, Lead pitch: 5mm, Lead length: 15mm, Series: PSG, Diameter: 10mm , Equivalent series resistance: 8mΩ, Ripple current: 8100mArms, Leakage current: 500 μA, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Technology: Polymer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan