Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con conductive polymer aluminum electrolytic capacitor 1200μF

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance: 1200μF * Mounting type: Through hole * Dimensions: 8 Dia. X 20mm * Height: 20mm * Package / Case: H20 * Lead pitch: 3.5mm * Lead length: 15mm * Life: 1000h * Diameter: 8mm * Equivalent series resistance: 8mΩ * Ripple current: 7500mArms * Leakage current: 500 μA * Tolerance: ± 20% * Tolerance (minus): -20% * Dielectric loss tangent: 0.12%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan