Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Aluminum Electrolytic Capacitor 400V dc 10μF

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 10μF Technology = Electrolytic Voltage = 400V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 10.5 (Dia.) x 17.5mm Height = 17.5mm Diameter = 10.5mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +85°C Lead Pitch = 5mm Construction = Aluminum Can Series = SMQ Contact Type = Radial

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan