Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Aluminum electrolytic capacitor 35V dc 470μF

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 470μF Technology = Electrolytic Voltage = 35V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 12.5 x 15mm Length = 15mm Diameter = 12.5mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105°C Lead Pitch = 5mm Series = KY lead diameter = 0.6mm KY series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan