Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Aluminum electrolytic capacitor 35V dc 100μF

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100μF Technology = Electrolytic Voltage = 35V dc Mounting Type = Surface Mount Dimensions = 6.3 x 7.7mm Height = 7.7mm Diameter = 6.3mm Operating Temperature Min = -55°C Operating Temperature Max = +105°C Lead Pitch = 1.9 mm Structure = Cylindrical Series = MZA Life = 2000h MZA Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan