Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Aluminum electrolytic capacitor 35V dc 1000μF

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 1000μF Technology = Electrolytic Voltage = 35V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 18 x 15mm Length = 15mm Diameter = 18mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105°C Lead Pitch = 7.5mm Series = KY equivalent series resistance = 43mΩ KY series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan