Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Aluminum electrolytic capacitor 25V dc 100μF

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100μF Technology = Electrolytic Voltage = 25V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 5.5 (Dia.) x 12.5mm Height = 12.5mm Diameter = 5.5mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +85°C Lead Pitch = 2mm Construction = Aluminum Can Series = SMQ Contact Type = Radial

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan